Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
5H664646
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
Ripca Shrink tubing 6.0-2.0mm negru 3:1 cu liner adeziv 6.0-2.0mm negru - 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
5H664646
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6
Diametrul interior după contracția termică (mm)
2
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing with Adhesive Layer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5H664646
EAN
8712734036492
UBB
500644365412
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA6B-5