text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 6.0 - 2.0mm galben 5m

Cod Articol 4W627590
Culoare Yellow
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 6

Specificații

Culoare Yellow
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 6
Diametrul interior după contracția termică (mm) 2
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 4W627590
EAN 8712734142889
UBB 500640732458
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSY060020-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.