Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
5Q289640
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
Ripca Shrink tubing 6.0-2.0mm alb 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
5Q289640
Culoare
Alb
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alb
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
6
Diametrul interior după contracția termică (mm)
2
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Q289640
EAN
8712734142858
UBB
500640731617
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSW060020-5