Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
1L405899
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
Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm roșu 2:1 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
1L405899
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
4.8
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
4.8
Diametrul interior după contracția termică (mm)
2.4
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L405899
EAN
8712734054786
UBB
500640725288
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS48R-5