Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
4H885760
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
Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm negru 2:1 4.8-2.4mm negru - 5m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4H885760
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.51
Tip
Termocontractabil
Lungime
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.51
Tip
Termocontractabil
Lungime
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
4.8
Diametrul interior după contracția termică (mm)
2.4
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4H885760
EAN
8712734016777
UBB
500644363433
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS48B-5