text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 4.8-2.4mm galben 2:1 5m

Cod Articol 3O276916
Culoare Yellow
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 4.8

Specificații

Culoare Yellow
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 4.8
Diametrul interior după contracția termică (mm) 2.4
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 3O276916
EAN 8712734071684
UBB 500640726013
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS48Y-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.