Manșoane termoreductibile
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
4X461119
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
Ripca Shrink tubing 38.1-19.1mm negru 2:1 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
4X461119
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
1.02
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
1.02
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
31.8
Diametrul interior după contracția termică (mm)
15.9
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X461119
EAN
8712734016753
UBB
500644363011
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS381B-5