Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
6C834893
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
Ripca Shrink tubing 3.2-1.6mm albastru 2:1 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
6C834893
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Diametrul interior după contracția termică (mm)
1.6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6C834893
EAN
8712734133429
UBB
500640723465
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS32U-5