Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
4G312515
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
Ripca Shrink tubing 3.2-1.6mm albastru 2:1 200m
Adăugați în catalog
Cod Articol
4G312515
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
200
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
200
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Diametrul interior după contracția termică (mm)
1.6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4G312515
EAN
8712734070328
UBB
500640723200
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS32U-200