text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
3V269558
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
Ripca Shrink tubing 3.0-1.0mm negru 3:1 cu liner adeziv 3.0-1.0mm - 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
3V269558
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3
Diametrul interior după contracția termică (mm)
1
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3V269558
EAN
8712734036607
UBB
500644365255
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA3B-5