Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
8S749801
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
Ripca krimpkous 24,0 - 8,0 mm zwart HSSA24B- 0,8mm - 1,5m
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8S749801
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
1.5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
24
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
1.5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
24
Diametrul interior după contracția termică (mm)
8
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
3926909790
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8S749801
EAN
8712734086435
UBB
500644365099
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA24B-1.5