text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Ripca Heatshrinkable Sleeving 2.5m 12.0 4.0 mm


Cod Articol 8N465360
Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2.5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2.5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 12
Diametrul interior după contracția termică (mm) 4
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marcă Ripca
Codul mărfurilor
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 8N465360
EAN 8712734086411
UBB 500641923189
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSSA12.4-2.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.