text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 24.0 - 8.0 mm alb 2m

Cod Articol 4U575000
Culoare Alb
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 24

Specificații

Culoare Alb
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 24
Diametrul interior după contracția termică (mm) 8
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 4U575000
EAN 8712734109660
UBB 500641924336
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSW240080-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.