Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
4C199192
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
Ripca Shrink tubing 19.0-9.6mm roșu 2:1 50m
Adăugați în catalog
Cod Articol
4C199192
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
50
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
19.1
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
50
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
19.1
Diametrul interior după contracția termică (mm)
9.5
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
39172310
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4C199192
EAN
8712734048464
UBB
500640720644
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS190R-50