text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 19.0-9.6mm albastru 2:1 50m

Cod Articol 8N655011
Culoare Albastru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 50
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 19.1

Specificații

Culoare Albastru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 50
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 19.1
Diametrul interior după contracția termică (mm) 9.5
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 8N655011
EAN 8712734082628
UBB 500640721063
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS190U-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.