text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 18.0-6.0mm negru 3:1 3m

Cod Articol 8L168787
Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.8
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 3
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.8
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 3
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 18
Diametrul interior după contracția termică (mm) 6
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 8L168787
EAN 8712734109233
UBB 500640716451
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSB180060-3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.