Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
9C338405
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
Ripca Shrink tubing 18.0-6.0mm negru 3:1 cu liner adeziv 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
9C338405
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
18
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
18
Diametrul interior după contracția termică (mm)
6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C338405
EAN
8712734036508
UBB
500644364837
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA18B-5