Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
2L846774
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
Ripca Shrink tub 24.0 - 8.0 mm roșu 2m
Adăugați în catalog
Cod Articol
2L846774
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
2
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
24
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
2
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
24
Diametrul interior după contracția termică (mm)
8
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
39172310
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L846774
EAN
8712734109493
UBB
500641922504
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSR240080-2