text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tub 1.5-0.5mm negru 3:1 5m

Cod Articol 9C828408
Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.45
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm) 0.45
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 1.5
Diametrul interior după contracția termică (mm) 0.5
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 9C828408
EAN 8712734142704
UBB 500640714886
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSB015005-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.