text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Sabotă cablu Nylon furcă Ø 3 mm 100 bucăți

Cod Articol 2H301797
Fără halogen Nu
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 16
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 16
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.5
Gama AWG 26 - 20
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.1 - 0.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 2H301797
EAN 8712734063474
UBB 500640315080
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător NTR3505-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.