Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
5Z706766
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
Ripca Pin conector 2.5-6.0mm² galben Ø 2.7mm 500 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5Z706766
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
13.5
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
13.5
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
3.5
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm)
2.7
Marca
Ripca
Type
Pin Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z706766
EAN
8712734046521
UBB
500641056337
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
622YLW-500