text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin conector 2.5-6.0mm² galben Ø 2.7mm 50 bucăți

Cod Articol 9Q001735
Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 13.5
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 13.5
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 3.5
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm) 2.7
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8536901000
Type Pin Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 9Q001735
EAN 8712734009717
UBB 500644326232
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 622YLW-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.