text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin conector 1.5-2.5mm² albastru Ø 1.9mm 50 bucăți

Cod Articol 9U205774
Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 19.8
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 19.8
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 9.8
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm) 1.9
Marca Ripca
Type Pin Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 9U205774
EAN 8712734009199
UBB 500641055917
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 621BLU-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.