text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin conector 0.5-1.5mm² roșu Ø 1.9mm 1000 bucăți

Cod Articol 6H438012
Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 19.8
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red

Specificații

Fără halogen Nu
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 19.8
Forma flanșei Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 9.8
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm) 1.9
Marca Ripca
Type Pin Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 6H438012
EAN 8712734046323
UBB 500641053516
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 566RED-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.