Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
8I748313
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
Ripca Pin conector 0.5-1.5mm² roșu Ø 1.9mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
8I748313
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
19.8
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
19.8
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Cupru
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
9.8
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm)
1.9
Marca
Ripca
Type
Pin Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8I748313
EAN
8712734019303
UBB
500644325655
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
566RED-100