text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Monoconductor 1.5mm² roșu 100m

Cod Articol 7E477727
Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Tensiune nominală U0 300
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 2.3
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 16
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Red
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 7E477727
EAN 8712734017859
UBB 500644279878
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 1.5RED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.