text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca manșon termocontractabil 3m 9.0 3.0mm

Cod Articol 9B859284
Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 3
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 3
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 9
Diametrul interior după contracția termică (mm) 3
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Codul mărfurilor 39172310
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 9B859284
EAN 8712734102265
UBB 500641923759
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSSA9/3-3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.