text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Manșon izolant împletit negru Ø 5-12mm 5m

Cod Articol 5C630538
Culoare negru
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Clasa de calitate Polyester (PET)
Temperatură (°C) -50 - 100
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Aprobat în conformitate cu UR Nu

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Clasa de calitate Polyester (PET)
Temperatură (°C) -50 - 100
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Aprobat în conformitate cu UR Nu
Material Alte
Diametru nominal (mm) 5
Diametrul fasciculului (mm) 12 - 12
Deschis (se poate monta ulterior) Da
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101 Da
Aprobat în conformitate cu DIN 5510 Nu
Marca Ripca
Codul mărfurilor 3923900000
Type Braided Insulation Sleeving

Numerele articolelor

Cod Articol 5C630538
EAN 8712734094553
UBB 500640311360
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător NGTS08-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.