Manșoane
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane
0X763415
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
Ripca Manșon izolant împletit negru Ø 3-9mm 5m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0X763415
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Clasa de calitate
Polyester (PET)
Temperatură (°C)
-50 - 100
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Clasa de calitate
Polyester (PET)
Temperatură (°C)
-50 - 100
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Material
Alte
Diametru nominal (mm)
3
Diametrul fasciculului (mm)
9 - 9
Deschis (se poate monta ulterior)
Da
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101
Da
Aprobat în conformitate cu DIN 5510
Nu
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
3923900000
Type
Braided Insulation Sleeving
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X763415
EAN
8712734094539
UBB
500640310941
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
NGTS05-5