Manșoane
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane
8Q206176
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
Ripca Manșon izolant împletit negru Ø 20-40mm 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
8Q206176
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Clasa de calitate
Polyester (PET)
Temperatură (°C)
-50 - 100
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Clasa de calitate
Polyester (PET)
Temperatură (°C)
-50 - 100
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Material
Alte
Diametru nominal (mm)
20
Diametrul fasciculului (mm)
40 - 40
Deschis (se poate monta ulterior)
Da
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101
Da
Aprobat în conformitate cu DIN 5510
Nu
Marca
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Q206176
EAN
8712734086596
UBB
500640312434
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
NGTS30-1