text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu DIN 50mm² Ø 12.4mm 10 bucăți

Cod Articol 0E178775
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 36
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 36
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 12.4
Gama AWG 1 - 1
Secțiunea transversală nominală (mm²) 50 - 50
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Lungimea flanșei (mm) 20
Marca Ripca
Type Battery Eyelet

Numerele articolelor

Cod Articol 0E178775
EAN 8712734115173
UBB 500640649215
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător DIN5012-10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.