Ochi de prindere
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
Conectori & Mufe
Mufe
Ochi de prindere
5T788502
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
Ripca Inel cap de cablu DIN 25mm² Ø 6.4mm 25 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5T788502
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
25
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
25
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
6.4
Gama AWG
4 - 4
Secțiunea transversală nominală (mm²)
25 - 25
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Da
Lungimea flanșei (mm)
14
Marca
Ripca
Type
Battery Eyelet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5T788502
EAN
8712734115081
UBB
500640647078
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
DIN256-25