text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca Inel cap de cablu DIN 10mm² Ø 8.4mm 25 bucăți

Cod Articol 8U892380
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 20
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Lungime totală (mm) 20
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8.4
Gama AWG 8 - 8
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10 - 10
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Lungimea flanșei (mm) 12
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8536901000
Type Battery Eyelet

Numerele articolelor

Cod Articol 8U892380
EAN 8712734115012
UBB 500644355843
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător DIN108-25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.