text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu cu tub termocontractabil 4.0-6.0mm² galben Ø 5.3mm 50 bucăți

Numéro d'article 6M363389
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 34
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Spécifications

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 34
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 5.3
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Marca Ripca
Codul mărfurilor 8536901000
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M363389
EAN 8712734010287
UBB 500644336470
UNSPSC 39121723
N° Article du fabricant B1061503-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.