Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
4L254832
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
Ripca Inel cap de cablu cu tub heatshrink 1.5-2.5mm² albastru Ø 4.3mm 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
4L254832
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
30.5
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm)
30.5
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Albastru
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.3
Gama AWG
16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Marca
Ripca
Type
Ring Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L254832
EAN
8712734010249
UBB
500644335639
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
B1061402-100