text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu cu manșon de sertizare 0.5-1.5mm² roșu Ø 10.5mm 100 Bucăți

Referência 3L642003
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 37.5
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Especificações

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polietilenă (PE)
Lungime totală (mm) 37.5
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 10.5
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 3L642003
EAN 8712734010355
UBB 500644337874
UNSPSC 39121723
Artigo do fabricante nr B1061991-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.