Conectori izolați
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
2M461212
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
Ripca Inel cap de cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 5.3mm cu inserție 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2M461212
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
5.3
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
12.7
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
Ring Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2M461212
EAN
8712734009564
UBB
500641031173
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
538YLW-100