text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 5.3mm cu soclu 1000 Bucăți

Cod Articol 4J153863
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 23
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 23
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 5.3
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 12
Marca Ripca

Numerele articolelor

Cod Articol 4J153863
EAN 8712734045616
UBB 500641030753
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 537BLU-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.