text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 1,5-2,5mm² blauw Ø 13,2mm 100 st 100 st


Artikelnummer 9O192255
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Totale lengte (mm) 31.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Totale lengte (mm) 31.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Albastru
Material Cupru
Boutmaat (metrisch) 12
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nee
Flenslengte (mm) 20.9
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 9O192255
EAN 8712734008802
UBB 500644290099
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 220BLU-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.