Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
3G122941
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
Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 4.3mm cu soclu 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
3G122941
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
21.7
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.3
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
11.2
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8536901000
Type
Cable Lug
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3G122941
EAN
8712734008062
UBB
500644319229
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
535RED-100