Ochi de prindere
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
Conectori & Mufe
Mufe
Ochi de prindere
5H980601
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
Ripca Inel capăt cablu DIN 70mm² Ø 10.5mm 10 Bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5H980601
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
38
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
38
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
10.5
Gama AWG
00 - 00
Secțiunea transversală nominală (mm²)
70 - 70
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Da
Lungimea flanșei (mm)
20
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
8536901000
Type
Battery Eyelet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5H980601
EAN
8712734115197
UBB
500644358409
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
DIN7010-10