text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Inel capăt cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 4.3mm 50 bucăți

Numer artykułu 3E560040
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 26.7
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specyfikacje

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 26.7
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.3
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 12.7
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 3E560040
EAN 8712734098810
UBB 500641072581
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 675NYLW-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.