text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ripca inel cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 8.4mm 50 bucăți

Cod Articol 7Y715808
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 34.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Polyamide (PA)
Lungime totală (mm) 34.9
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8.4
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 20.9
Marca Ripca
Codul mărfurilor 85369010
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 7Y715808
EAN 8712734098773
UBB 500641074157
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 678NYLW-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.