text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca inel cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 6.4mm 100 bucăți

Položka č. 0J821697
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 32.7
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

technické údaje

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 32.7
Forma flanșei Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 18.7
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0J821697
EAN 8712734009762
UBB 500641073738
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 676YLW-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.