Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
2U672725
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
Ripca Heatshrinkable Sleeving negru 30m 39.0 13.0mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2U672725
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
30
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
39
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
30
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
39
Diametrul interior după contracția termică (mm)
13
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2U672725
EAN
8712734048617
UBB
500640729819
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA39/13-30