Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
5G478043
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
Ripca Heatshrinkable Sleeving 60m 12.0 4.0mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5G478043
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
60
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
60
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
12
Diametrul interior după contracția termică (mm)
4
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Da
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5G478043
EAN
8712734041243
UBB
500640728829
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSSA12/4-60