text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Heatshrinkable Sleeving 2m 18.0 6.0mm

Cod Articol 1H341665
Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 18

Specificații

Culoare negru
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 2
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 18
Diametrul interior după contracția termică (mm) 6
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Da
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 1H341665
EAN 8712734086428
UBB 500641923346
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSSA18/6-2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.