Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
0F534720
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
Ripca Fork Terminal 4-6mm² PVC Insulation Yellow 4.3mm Hole 26.7mm 100-Piece
Adăugați în catalog
Cod Articol
0F534720
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Neizolat
Izolație
Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm)
26.7
Forma flanșei
Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Yellow
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
4.3
Gama AWG
12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Nu
Lungimea flanșei (mm)
12.7
Marca
Ripca
Codul mărfurilor
85369010
Type
Fork Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0F534720
EAN
8712734009823
UBB
500641076137
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
684YLW-100