text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 5.3mm 100 Bucăți

Cod Articol 8E215156
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 22
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 22
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Red
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 5.3
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 11.5
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 8E215156
EAN 8712734008512
UBB 500644328212
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 645RED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.