text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork cablu lug 2.5-6.0mm² galben Ø 5.3mm 500 bucăți

Cod Articol 1W357098
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 26.7
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu

Specificații

Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Neizolat
Izolație Clorura de polivinil (PVC)
Lungime totală (mm) 26.7
Forma flanșei Forma furcii
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Izolație color Yellow
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 5.3
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 12.7
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 1W357098
EAN 8712734047764
UBB 500641076962
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 685YLW-500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.